Non retournable

Legrand - Kit pièces de rechange pour DPX3630 - maintenance - 980256

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit pièces de rechange pour DPX3630 - maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245069802562

Réf. Sonepar

00001980256

Réf. Fournisseur

980256

Marque

Legrand

pays de fabrication:

ITALIE

Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX³630 magnétothermique et électronique

Les Atouts de l'article:

Pour références : 422001, 422003, 422006, 422008, 422015, 422016, 422017, 422018, 422020, 422021, 422022, 422023, 422029, 422030, 422031, 422032, 422034, 422035, 422036, 422037, 422043, 422044, 422045, 422046, 422048, 422049, 422050, 422051, 422056, 422058, 422060, 422061, 422063, 422065, 422066, 422068, 422070, 422071, 422073, 422075, 422076, 422078, 422080, 422081, 422083, 422085, 422086, 422088, 422090, 422091, 422093, 422095, 422096, 422098, 422100, 422101, 422103, 422105, 422106, 422108, 422110, 422111, 422113, 422115, 422116, 422118, 422120, 422121, 422123, 422125, 422126, 422128, 422130, 422131, 422133, 422135, 422136, 422138, 422140, 422141, 422143, 422145, 422146, 422148, 422150, 422151, 422153, 422155, 422156, 422158, 422160, 422161, 422163, 422165, 422166, 422168, 422170, 422171, 422173, 422175, 422176, 422178, 422180, 422181, 422183, 422185, 422186, 422188, 422190, 422191, 422193, 422195, 422196, 422198, 422200, 422201, 422203, 422205, 422206, 422208, 422210, 422211, 422213, 422215, 422216, 422217, 422218, 422219, 422498, 422499, 422500, 422501, 422502, 422503, 422504, 422505, 422506, 422507, 422508, 422509, 422510, 422511, 422512, 422513, 422514, 422515, 422516, 422517, 422518, 422519, 422520, 422521, 422522, 422523, 422524, 422525, 422526, 422527, 422528, 422529, 422530, 422531, 422532, 422533, 422534, 422535, 422536, 422537, 422596, 422597, 422608, 422609, 422610, 422611, 422004, 422002, 422007, 422009

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand