nouveau

Legrand - Kit pièces rechange - panneaux supérieur/inférieur - manchon XL3800 - métal - 981611

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit pièces rechange - panneaux supérieur/inférieur - manchon XL3800 - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972131421

Réf. Sonepar

00001213142

Réf. Fournisseur

981611

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Kit pièce détachée pour panneaux supérieur/inférieur, compatible traversées de câbles XL³800 armoires électriques. Structure métallique robuste, certifiée, idéale maintenance/extension coffrets industriels. Installation fiable.

Les Atouts de l'article:

Kit de pièces détachées pour panneaux supérieur et inférieur, conçu pour la gaine XL³800.Compatible exclusivement avec les coffrets et armoires XL³800 pour une intégration optimale.Construction métallique robuste assurant une durabilité accrue en environnement industriel.Facilite la maintenance et le remplacement rapide des panneaux sans modification du coffret.Solution dédiée pour la gestion et la protection des câblages dans les installations électriques exigeantes.

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand