fin de vie

Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 10pouces - 369330

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 10pouces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - argent

  • couleur de la platine de rue - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970566492

Réf. Sonepar

00001056680

Réf. Fournisseur

369330

Marque

Legrand

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

argent

couleur de la platine de rue:

gris

avec vidéo:

Oui

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

autre

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

0

nombre max. de platines de rue:

0

protocole d'image:

PAL

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Oui

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

95 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

254 mm

taille de l'écran (pouces):

10 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit portier visiophone complet composé de 1 poste intérieur avec écran tactile couleur 10pouces finition alu et 1 platine de rue

Les Atouts de l'article:

Commande un éclairage extérieur
Fonction interphone entre les 2 écrans
Le poste intérieur se branche sur une prise avec terre
Mémorisation des vidéos pour visualiser l'activité pendant votre abscence
Possibilité de choisir une sonnerie MP3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables