Legrand - Kit poste de travail en saillie Prog Mosaic pour 4x4 modules - 078888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
couleur - blanc
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060788889
Réf. Sonepar
00001078888
Réf. Fournisseur
078888
Marque
Legrand
composition:
boîtier apparent
couleur:
blanc
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
avec cadre de recouvrement:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
indice de protection (IP):
IP2X
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
avec insertion de raccord à écrou:
Non
avec entrée de câble:
Oui
largeur d'appareil:
318 mm
hauteur d'appareil:
166 mm
profondeur d'appareil:
55 mm
nombre de modules (construction modulaire):
16
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
traitement de la surface:
non traité
avec entrée de câble:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
forme:
rectangulaire
Les Atouts de l'article:
Produit composé d'un cadre saillie avec entrées amovibles pour moulure 40x20, de quatre supports 4 modules pour installation des mécanismes, d'entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple, de cloisons de séparation courants forts / courants faibles et d'une plaque de finition blanche
Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou encastrés
Cadre saillie avec 4 entrées amovibles pour moulure 40x20 et de 14 entrées de câble défonçables diam. 20 et 32 mm
Blanc RAL 9003 finition brillante
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


