Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises arriere H 400mm L 600mm XL3HP 6300 - 3TRPQ040060P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit pour unité fonctionnelle forme 4 prises arriere H 400mm L 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972855273

Réf. Sonepar

00001285527

Réf. Fournisseur

3TRPQ040060P

Marque

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

gris

Kit pour unité fonctionnelle forme 4 connexion arrière hauteur 400mm largeur 600mm pour armoire profondeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit de séparation des connexions amont et aval Composition : 4 traverses de profondeur, cloison inférieure horizontale pour unité fonctionnelle, kits de cloisons arrière à connexions séparées en amont et en aval Hauteur 400mm Unités fonctionnelles latérales frontales à fermer avec cloison de séparation verticale référence 3CV030095

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.