Legrand - Kit quadruple prise 2P+T précablée compacte - Noir - CS0114

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit quadruple prise 2P+T précablée compacte - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 4

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972682558

Réf. Sonepar

00001268255

Réf. Fournisseur

CS0114

Marque

Legrand

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

4

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

8

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

232 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

49.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Kit quadruple prise 2P+T Surface précâblées - livrées complètes avec support, enjoliveurs Noir, plaque Noir Mat et boîte d'encastrement multi-matériaux
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand