Legrand - Kit raccordement ou encastrement pour aspiration centralisée Céliane - 067439

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • mode de pose - saillie

  • buse d'aspiration à socle - Oui

  • interrupteur à pédale - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060674397

Réf. Sonepar

00001067439

Réf. Fournisseur

067439

Marque

Legrand

matériau:

autre

mode de pose:

saillie

buse d'aspiration à socle:

Oui

interrupteur à pédale:

Non

couleur:

blanc

hauteur:

51 mm

largeur:

51 mm

profondeur:

200 mm

croche de contact:

Non

Kit de raccordement ou d'encastrement pour prises d'aspiration centralisée Céliane - composé des accessoires de raccordement droits et coudes

Les Atouts de l'article:

Kit de raccordement et d'encastrement pour prises d'aspiration centralisée Céliane Comprend les accessoires de raccordement droits et coudes

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand