Legrand - Kit séparation en L Jeu barres horizontal 1600A - armoire P.475mm - formes XL3 - 020536

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit séparation en L Jeu barres horizontal 1600A - armoire P.475mm - formes XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 475 mm

  • largeur - 725 mm

  • hauteur - 0 mm

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205362

Réf. Sonepar

00001020536

Réf. Fournisseur

020536

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

475 mm

largeur:

725 mm

hauteur:

0 mm

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Kit de séparation en L pour jeu de barres horizontal 1600A maximum pour armoires XL³6300 et XL³4000 profondeur 475mm pour la réalisation de formes XL³

Les Atouts de l'article:

Kit de séparation en L pour jeu de barres horizontal 1600A maximum pour armoires XL³6300 et XL³4000 Pour armoires profondeur 475mm Pour formes :- 2b : raccordement en prises avant- 3b : raccordement en prises avant- 4a : raccordement en prises avant

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand