Legrand - Kit socle hauteur 200mm pour baies LCS3 largeur 800mm avec ouverture 4 faces - 046453

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464530

Réf. Sonepar

00001046453

Réf. Fournisseur

046453

Marque

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

pays de fabrication:

FRANCE

Kit socle métallique hauteur 200mm pour baies LCS3 largeur 800mm avec ouverture 4 faces - avec 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière hauteur 100mm - gris anthracite RAL7016

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand