Legrand - Kit tarif bleu mono tetra pour coffret métal 24 modules XL3HP 630 - 2KTB424M

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952927

Réf. Sonepar

00001295292

Réf. Fournisseur

2KTB424M

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

540 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

46 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Kit de branchement monophasé et tétrapolaire à puissance limitée pour tarif bleu pour coffret métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Livré avec : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié hauteur 300mm Plastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé) Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparément Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand