Legrand - Kit tarif bleu mono tetra pour coffret métal 36 modules XL3HP 630 - 2KTB436M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
matériau - métal
largeur - 790 mm
hauteur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972952408
Réf. Sonepar
00001295240
Réf. Fournisseur
2KTB436M
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
matériau:
métal
largeur:
790 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
46 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Livré avec : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié hauteur 300mmPlastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparémentRevêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


