nouveau

Legrand - Kits de plaques d?entrée de câbles XL3400 - IP55 - Installation rapide - 981602

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kits de plaques d?entrée de câbles XL3400 - IP55 - Installation rapide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972131391

Réf. Sonepar

00001213139

Réf. Fournisseur

981602

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Kit plaques d’entrée de câbles pour coffret XL³400 IP55, protège contre poussière et eau. Idéal e-mobility, installation fiable et conforme aux normes industrielles. Accessoire indispensable pour maintenir l’indice IP55 du coffret XL³400.

Les Atouts de l'article:

Kit de plaques d'entrée de câbles conçu pour coffret XL³400, assurant une intégration optimale dans les installations d'e-mobilité.Indice de protection IP55 garantissant une résistance élevée à la poussière et aux projections d'eau.Accessoire dédié aux applications e-mobility, compatible avec la gamme XL³400.Installation facile et rapide grâce à une conception adaptée aux environnements industriels exigeants.Solution idéale pour maintenir l'intégrité du coffret tout en facilitant le passage des câbles.

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand