Non retournablenouveau

Legrand - KNX - coupleur de ligne capable de filtrer le trafic - 002898

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972968454

Réf. Sonepar

00001296845

Réf. Fournisseur

002898

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Coupleur de ligne KNX pour filtrage de trafic selon emplacement dans la hiérarchie du système BUS ou selon les tables de filtrage intégrées pour la communication orientée groupes. Programmable avec le logiciel ETS à partir de version ETS5

Les Atouts de l'article:

Utilisable comme coupleur de ligne ou répéteurFiltrage des télégrammes du bus afin de réduire la charge du busIsolation galvanique entre les lignes connectéesPrise en charge de messages jusqu’à 250 octetsAffichage par 6 LED duo pour indiquer l’état du bus

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.