Legrand - KNX - passerelle DALI-2 avec interface USB-C - 002916
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972965323
Réf. Sonepar
00001296532
Réf. Fournisseur
002916
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
2.4...2.7 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
courant de commande max.:
150 mA
tension:
16...18 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Certifié DALI-2, 1 canal, 4 modules DINConnecte jusqu’à 64 appareils DALIPermet la commande marche/arrêt, la variation, le réglage de la luminosité et de la température de couleurMontage modulaire sur rail DIN 35 mm conforme à la norme EN 60 715Consommation 10 mA depuis le bus KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


