Legrand - Lampe autonome débrochable - Céliane - 230V - 067068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 19 lm
système de contrôle - autre
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane
EAN
3414970487155
Réf. Sonepar
00001048715
Réf. Fournisseur
067068
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
19 lm
système de contrôle:
autre
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
5 lm
distance de visibilité du pictogramme:
0 m
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
longueur:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31.5 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe autonome débrochable Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Alimentation 230V~ Extraction de la lampe par simple pression Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I) Autonomie : 2h en utilisation
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.


