Legrand - Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs - 060895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 9 W
indice de protection (IP) - IP40
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060608958
Réf. Sonepar
00001060895
Réf. Fournisseur
060895
Marque
Legrand
rechargeable:
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale:
9 W
indice de protection (IP):
IP40
chargeur intégré:
Oui
source lumineuse principale:
lampe à incandescence
source lumineuse auxiliaire:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
rouge
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
tension nominale (Un):
207...253 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire:
3 W
classe de protection:
II
largeur:
151 mm
hauteur/profondeur:
286 mm
longueur:
145 mm
pays de fabrication:
FRANCE


