Legrand - Lampe tube pour carillons et Plexo57 neon 230V 0,50mA - 089821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
tension de lampe - 220...220 V
puissance de la lampe - 0.11...0.11 W
couleur - autre
diamètre - 6 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060898212
Réf. Sonepar
00001089821
Réf. Fournisseur
089821
Marque
Legrand
Culot:
autre
tension de lampe:
220...220 V
puissance de la lampe:
0.11...0.11 W
couleur:
autre
diamètre:
6 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
krypton:
Non
halogène:
Non
technologie:
lampe à incandescence
xénon:
Non
Les atouts de l'article:
Prises pour plinthes, sorties de câbles et socles format réduit
Lampes tubes pour carillons et maintenance Plexo 57A néon - 230 V - 0,50 mA


