Legrand - Lecteur de badge Céliane BUS pour badge RFID 13,56 MHz - 067566

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060675660

Réf. Sonepar

00001067566

Réf. Fournisseur

067566

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

Interrupteur à badge BUS Céliane pour badge RFID 13,56MHz - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badge BUS Céliane pour badge RFID 13,56MHz, format carte 45mm ou 54mm- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane 2 modules Alimentation sur BUS SCS 27V= Commande à installer dans le couloir L'introduction d'un badge permet l'activation d'un scénario d'accueil/de départ dans la chambre d'hôtel - Temporisation de sortie réglable

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand