Legrand - Barreau de terre laiton XL3HP 630 - 12 modules - 2BPE12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur - 666 mm
largeur - 6.5 mm
hauteur - 12 mm
flexible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793124
Réf. Sonepar
00001279312
Réf. Fournisseur
2BPE12
Marque
Legrand
modèle:
autre
longueur:
666 mm
largeur:
6.5 mm
hauteur:
12 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Barreau de terre laiton - avec 20 trous et longueur 216mm à fixer sur supports intégrés dans les coffrets ou sur butée de blocage - pour coffret et armoire de distribution 12 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Barreau de laiton pour le raccordement des conducteurs de protection Barre de mise à la terre en laiton avec 2 trous Ø9mm et 18 trous Ø5,3mm Longueur 216mm Fourni avec supports Pour coffret et armoire XL³HP630 12 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Barreau de laiton pour le raccordement des conducteurs de protection Barre de mise à la terre en laiton avec 2 trous Ø9mm et 18 trous Ø5,3mm Longueur 216mm Fourni avec supports Pour coffret et armoire XL³HP630 12 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


