Legrand - Cadre saillie Céliane 1 poste - Noir emballage GD - CZ0231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972439510
Réf. Sonepar
00001243951
Réf. Fournisseur
CZ0231
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
93 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Oui
nombre d'entrées:
8
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
93 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
85 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


