Legrand - Capot de protection IP2x pour barre Alu 630A - 0BALIP

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Capot de protection IP2x pour barre Alu 630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973014983

Réf. Sonepar

00001301498

Réf. Fournisseur

0BALIP

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Couvercle de protection IP 2X pour barre en aluminium en forme de C jusqu'à 630A - XL³HP

Les Atouts de l'article:

Fourni individuellement Longueur 1m Peut être ajusté à la longueur

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand