Legrand - Chargeur double USB A+C 20W PD Bornes à vis Titanium Format Dépôt - Céliane - CFT0155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
couleur - titane
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - autre
tension de fonctionnement - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973134285
Réf. Sonepar
00001313428
Réf. Fournisseur
CFT0155
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
couleur:
titane
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9017
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...20 V
consommation d'énergie:
0.04 W
Les Atouts de l'article:
Prise USB A+C Power Delivery 20W Céliane Titanium- A associer à un support universel Batibox et à combiner avec une plaque CélianePeut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Montage possible en boîte profondeur 40mm pour une cloison de 50mmChargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobilesBornes de connexion à visConforme à la norme IEC 63002-2021
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


