Legrand - Commande Motorisée 230V AC/220V DC DPX3 250 1000V Faible Consommation 14W - 424957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972885324
Réf. Sonepar
00001288532
Réf. Fournisseur
424957
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...220 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée compatible avec les disjoncteurs DPX³ 250 1000V pour une gestion automatisée des positions ON et OFF/RESET Fonctionne avec des tensions AC/DC : 230V AC et 220V DC offrant une flexibilité d'installation Consommation énergétique optimisée à 14W avec un courant d'actionnement ≤05A garantissant une efficacité énergétique Temps de réponse rapide : fermeture en 350ms et ouverture en 230ms idéal pour des applications nécessitant une réactivité élevée Conception robuste et fiable conforme aux exigences des systèmes photovoltaïques jusqu'à 1000V
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


