Legrand - Commande rotative déportée DPX3 400 1000V - 424973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - gris
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973041453
Réf. Sonepar
00001304145
Réf. Fournisseur
424973
Marque
Legrand
Avec clé de verrouillage:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
couleur:
gris
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X, 12
Les Atouts de l'article:
Poignée rotative à profondeur variable pour DPX³ 400 1000 V~Comprend : tige d'extension, mécanisme de poignée, ensemble poignée avec plaque avant garantie dans la même position indépendamment du mode d'installation du disjoncteur (vertical ou horizontal)Les 3 positions possibles sont clairement indiquées : I (ON), O (OFF), Tripped (déclenché)L'accès aux réglages du disjoncteur est garanti lorsque la poignée est montée.
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


