Legrand - Fiche TBT sortie droite caoutchouc Martin Lunel 2P IP44 16A 24V - 054716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
intensité de courant IEC - 16 A
indice de protection (IP) - IP44
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
finition militaire - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060547165
Réf. Sonepar
00001054716
Réf. Fournisseur
054716
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
intensité de courant IEC:
16 A
indice de protection (IP):
IP44
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
finition militaire:
Non
couleur caractéristique:
violet
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
16 A
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
inverseur de phase:
Non
matériau:
caoutchouc
numéro RAL:
4001
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
Les Atouts de l'article:
Fiche TBT droite - caoutchouc - Martin Lunel
Mauve - 24V~ - 16A - 2P
Raccordement sur bornes Ø4mm
Conforme :
- à la norme internationale IEC 60309-1
- au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs


