Legrand - Green' Up Control - Pièce de remplacement -Antenne Gsm + Cordon - 982004

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Green' Up Control - Pièce de remplacement -Antenne Gsm + Cordon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973194333

Réf. Sonepar

00001319433

Réf. Fournisseur

982004

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Pièces détachées Green'up Control pour bornes de recharge—antenne GSM avec cordon pour connexion contrôleur—remplacement rapide des composants défectueux—compatibilité garantie avec bornes Green'up Control.

Les Atouts de l'article:

Antenne GSM dédiée pour la connectivité des stations de recharge Green'Up Control.Fournie avec un câble pour l’interconnexion directe avec le contrôleur de la borne.Pièce détachée conçue spécifiquement pour la maintenance des stations Green'Up Control.Permet le remplacement rapide des composants défectueux pour assurer la continuité du service.Compatible exclusivement avec les stations de recharge Green'UP CONTROL pour une intégration optimale

Les Atouts de la gamme:

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand