Legrand - Interface standard reseau interne modele CS101 pour onduleurs compatible Windows - 310938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 60 mm
hauteur - 29 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971150041
Réf. Sonepar
00001115004
Réf. Fournisseur
310938
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Interface réseau CS101, version interne (carte) pour Daker DK Plus, Keor LP or Keor Line RT
Intègre un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et de gérer une multitude d'évènements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,...)
Permet d'exécuter une série d'actions :- mémorisation des évènements - envoi d'email- exécution d'actions programmées- affichage de messages pop-up, extinction et exécution des commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l'agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- arrêt et redémarrage de l'onduleur- envoi de signaux ~Wake on LAN (WOL)~- support du protocole SNMP et des principaux logiciels de gestion- envoi de messages trap SNMP
1 licence RCCMD incluse
Visualisation des données et configuration via un navigateur internet
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


