Legrand - Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur - Cadre vertical - Blanc - ALB2116WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
garnissage 1 - autre
garnissage 2 - autre
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973015331
Réf. Sonepar
00001301533
Réf. Fournisseur
ALB2116WH
Marque
Legrand
garnissage 1:
autre
garnissage 2:
autre
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
vertical
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Produit livré avec cadre pour pose en saillieLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


