Legrand - Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur - Les Apparents - Blanc - ALB2115WH

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • garnissage 1 - autre

  • garnissage 2 - autre

  • nombre total de prises - 0

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973015317

Réf. Sonepar

00001301531

Réf. Fournisseur

ALB2115WH

Marque

Legrand

garnissage 1:

autre

garnissage 2:

autre

nombre total de prises:

0

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

nombre de prises commutables:

0

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

32 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur - Les Apparents - Saillie - Complet Blanc - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent

Les Atouts de l'article:

Produit livré avec cadre pour pose en saillieLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Les Atouts de la gamme:

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand