fin de vie

Legrand - Interrupteur va-et-vient metal Martin Lunel 10A IP44 250V - 045516

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur va-et-vient metal Martin Lunel 10A IP44 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/bouton

  • couleur - bleu

  • type de commutation - va-et-vient

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060455163

Réf. Sonepar

00001045516

Réf. Fournisseur

045516

Marque

Legrand

type de commande:

bascule/bouton

couleur:

bleu

type de commutation:

va-et-vient

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

composition:

mécanisme complet avec cadre

tension nominale:

250 V

numéro RAL (équivalent):

5005

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

12.5 AX

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

zone de texte/surface d'inscription:

oui

fonction d'éclairage:

autre

sans halogène:

Oui

type de connexion:

borne à vis

voyant:

non

traitement de la surface:

laqué / peint

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

Contact de report:

Non

qualité du matériau:

autre

type d'éclairage:

autre

matériau:

métal

type de fixation:

fixation à vis

Martin Lunel, interrupteur et va-et-vient destiné à une utilisation en environnement sévère

Les Atouts de l'article:

Interrupteur et va-et-vient - métal - Martin Lunel
Bleu - 250V~ - 10A - IP44
IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262