Legrand - Kit de 50 vis M6 pour coffrets et armoires XL3HP - 0KVM6

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de 50 vis M6 pour coffrets et armoires XL3HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 14 mm

  • système à vis - autre

  • longueur de filetage - 14 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972430906

Réf. Sonepar

00001243090

Réf. Fournisseur

0KVM6

Marque

Legrand

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

14 mm

système à vis:

autre

longueur de filetage:

14 mm

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

5,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

13.5 mm

hauteur de tête:

6 mm

avec bride:

Oui

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

zinc

Vis type M6 acier galvanisé pour coffrets et armoires de distribution XL³HP - vendu par sachet de 50

Les Atouts de l'article:

Compatible avec écrous à clips référence 0KCEVM6 Acier galvanisé Kit de 50

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand