Legrand - Manette rotative DPX3 250 1000V disjoncteur compact gris sans halogène - 424959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
adapté à un arrêt d'urgence - Non
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972885362
Réf. Sonepar
00001288536
Réf. Fournisseur
424959
Marque
Legrand
couleur:
gris
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Poignée rotative à profondeur variable compatible avec le disjoncteur DPX³ 250 1000V remplaçant le couvercle avant du disjoncteur Indication claire des trois positions : I (Marche) O (Arrêt) et Déclenché avec accès au bouton de déclenchement Assemblage garanti dans la même position indépendamment de l'installation verticale ou horizontale du disjoncteur. Accès aux réglages de l'unité de déclenchement assuré même lorsque la poignée est assemblée Kit complet comprenant un arbre d'extension,un mécanisme de poignée et un ensemble de poignée avec plaque frontale
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


