Legrand - Mini Box avec 30 va-et-vient + 60 prises avec terre Monobloc - Les Apparents - ALL711WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
type de fixation - fixation avec vis
avec éclairage - Non
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793032
Réf. Sonepar
00001279303
Réf. Fournisseur
ALL711WH
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Mini Box avec de l'appareillage Saillie Monbloc ASL composé de : 30 Va et Vient ref: ALB2213WH et 60 Prises de courant 2P+T ref: ALB3100WHFinition Blanc (Ral 9003) satiné pour intégrer l'Appareillage Saillie Legrand dans tous vos projets de neuf et renovationInterrupteurs réf. ALB2213WH - prises réf. ALB3100WH : 16 A, 250 V~Composé de produits au format 1 poste qui permettent un recouvrement optimal sans reprise de peinture en renovationLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


