Legrand - Panneau 450x1800mm IP30 pour armoire XL3HP 6300 - 3PAP04518030

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau 450x1800mm IP30 pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972435659

Réf. Sonepar

00001243565

Réf. Fournisseur

3PAP04518030

Marque

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

450 mm

largeur:

450 mm

hauteur:

1800 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Panneau arrière IP30 largeur 450mm pour armoires de distribution hauteur 1800mm - avec fenêtre d'aération haute et basse - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Panneau permettant de fermer l'armoire et d'empêcher l'accès aux pièces sous tension Dimensions : hauteur 1800mm et largeur 450mm Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels Équipé de 2 ouies d'aération haute et basse IP30 - IK10 - Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand