Legrand - Panneau à balais métal 24 modules XL3HP 630 - 2PBR24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau à balais métal 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 190 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972793193

Réf. Sonepar

00001279319

Réf. Fournisseur

2PBR24

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

190 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

230 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

Panneau métal à balais avec entrées de câble - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Panneau métal à balais avec entrées de câble Panneau métal Pour coffrets 24 modules Dimensions utiles : 68 x 346mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand