Legrand - Plaque de compensation 2000mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMC200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 100 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972488440
Réf. Sonepar
00001248844
Réf. Fournisseur
3PMC200
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
largeur:
100 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de compensation avec trous préperforés diamètre 12,5mm pour armoires de distribution hauteur 2000mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Permet de combler l'espace entre 2 plaques de montage standard (montage frontal) Insertion from the front Charge admissible : 200 kg/m² Acier galvanisé épaisseur 25/10 Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Permet de combler l'espace entre 2 plaques de montage standard (montage frontal) Insertion from the front Charge admissible : 200 kg/m² Acier galvanisé épaisseur 25/10 Nervuré sur les 4 panneaux pour une plus grande rigidité
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
NoticePDF

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


