Legrand - Plaque repères à lecture horiz - bloc de jonct Viking 3 pas 6mm + chiffres 21-30 - 039517

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060395179

Réf. Sonepar

00001039517

Réf. Fournisseur

039517

Marque

Legrand

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

Plaque repères prédécoupés à lecture horizontale pour bloc de jonction Viking 3 pas 6mm avec chiffres 21 à 30 (10 fois)

Les Atouts de l'article:

Repères chiffres de 21 à 30 (10 fois) pour blocs de jonction Viking3 pas de 6mm Lecture horizontale du repère installé Présenté par plaques de repères prédécoupés

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand