Legrand - Plastron 1 DPX3160-DPX3250 vertical gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PFVM040FVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 246 mm
hauteur - 450 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972591799
Réf. Sonepar
00001259179
Réf. Fournisseur
2PFVM040FVI
Marque
Legrand
largeur:
246 mm
hauteur:
450 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
275 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 300mm pour gaines à câbles internes XL³HP 630 12 modules Pour installer 1 DPX³160 ou 1 DPX³250 en position verticale À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


