Legrand - Plastron métal 300mm - 36 modules - XL3 HP 160 - 1PF030DIN36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal 300mm - 36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 728 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 790 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972590792

Réf. Sonepar

00001259079

Réf. Fournisseur

1PF030DIN36

Marque

Legrand

largeur:

728 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

790 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métallique pour équipement DIN et DPX³160 hauteur 300mm pour coffret de distribution métallique - 36 modules, à équiper d'une serrure 1/4 de tour - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 300mm À équiper d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants Peut être équipé de charnières référence 0KCP Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand