Legrand - Plastron plein hauteur 2200mm largeur 450mm XL3HP 6300 - 3PF220P045

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 2200mm largeur 450mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 2100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972664493

Réf. Sonepar

00001266449

Réf. Fournisseur

3PF220P045

Marque

Legrand

largeur:

340 mm

hauteur:

2100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 2200mm - pour armoires de distribution largeur 400mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 2200mm Pour armoire XL³HP 6300 largeur 400mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand