Legrand - Plastron XL3HP 6300 - 1 DPX3400 1000V - Vertical fixe - L450mm - epoxy RAL7035 - 3PFV020F45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 440 mm
hauteur - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973015140
Réf. Sonepar
00001301514
Réf. Fournisseur
3PFV020F45
Marque
Legrand
largeur:
440 mm
hauteur:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métallique avec revêtement époxy polyester RAL7035 - IK07 pour une résistance accrueConçu pour le montage vertical fixe d’un DPX³400 1000V en version 3P ou 4PCompatible avec un système de verrouillage à 1/4 de tour Cat.No 0KQT pour une installation rapide et sécuriséePossibilité d’ajouter des charnières Cat.No 0KCP pour une ouverture à gauche ou à droiteLargeur de 450mm et hauteur de 600mm adaptée aux armoires XL³HP 6300
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


