nouveau

Legrand - Plastron XL3HP 6300 - 3 DPX3400 1000V fixe 800mm - IK07 - RAL7035 - 3PFV020F80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron XL3HP 6300 - 3 DPX3400 1000V fixe 800mm - IK07 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973015164

Réf. Sonepar

00001301516

Réf. Fournisseur

3PFV020F80

Marque

Legrand

largeur:

790 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métallique XL³HP 6300 600x800 mm pour 3 DPX³400 1000V 3P/4P fixe. Revêtement RAL7035 IK07 sans halogène. Montage rapide 1/4 tour charnières gauche/droite. Mise à la terre via cosse faston.

Les Atouts de l'article:

Plastron métallique en acier avec revêtement époxy polyester RAL7035 largeur 800mmConçu pour le montage vertical de 3 DPX³400 1000V en version fixe compatible 3P ou 4PRésistance aux chocs IK07 pour une durabilité accrue dans des environnements exigeantsAssemblage rapide grâce au système de verrouillage quart de tour Cat.No 0KQTPossibilité d'ajout de charnières Cat.No 0KCP pour une ouverture à gauche ou à droite

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand