Legrand - Platine 1 à 7 DPX3160, DPX3250 vertical 36 modules XL3HP 630 - 2PLVM040F36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 781 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972433969
Réf. Sonepar
00001243396
Réf. Fournisseur
2PLVM040F36
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
781 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pour 1 to 7 DPX³160 3P ou 1 à 5 DPX³160 4P ou 1 à 6 DPX³250 3P ou 1 à 4 DPX³250 4P en position verticale - pour coffret et armoire de distribution 36 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules 36 modules, pour installer 1 à 7 DPX³160 3P ou 1 à 5 DPX³160 4P ou 1 à 6 DPX³250 3P ou 1 à 4 DPX³250 4P en position verticale Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules 36 modules, pour installer 1 à 7 DPX³160 3P ou 1 à 5 DPX³160 4P ou 1 à 6 DPX³250 3P ou 1 à 4 DPX³250 4P en position verticale Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


