Legrand - Platine 1 DPX31600 prises avant vertical fixe cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLV024FA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 544 mm
largeur - 325 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972593793
Réf. Sonepar
00001259379
Réf. Fournisseur
3PLV024FA01
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
544 mm
largeur:
325 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 1 DPX³1600 prises avant version fixe 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée ou 1 DPX-IS 1600 prises avant 3P ou 4P en position verticale Fixation sur traverses Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


