Legrand - Platine 1 DPX31600 vertical debro cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLV024YA01

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX31600 vertical debro cde L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 544 mm

  • largeur - 325 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972593786

Réf. Sonepar

00001259378

Réf. Fournisseur

3PLV024YA01

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

544 mm

largeur:

325 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 DPX³1600 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 600 ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 1 DPX³1600 version débrochable 3P ou 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée en position verticale Fixation sur traverses Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand