Legrand - Pret a poser detecteur ECO 2 fixation plafond 048806 + telecommande 088235 - 048849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Puissance de coupure max. - 2000 W
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
durée de marche max. - 59 min
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060488499
Réf. Sonepar
00001048849
Réf. Fournisseur
048849
Marque
Legrand
Puissance de coupure max.:
2000 W
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
6 m
angle de détection horizontal:
0...360 °
durée de marche max.:
59 min
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
traitement antibactérien:
Non
durée de marche min.:
5 s
largeur de portée max.:
4 m
tension nominale:
230 V
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
largeur:
116 mm
sans halogène:
Non
hauteur:
91 mm
profondeur:
70 mm
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
type de tension:
AC
fréquence:
0...0 Hz
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
8.5 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
commandable à distance:
Oui
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Non
indice de protection (IP):
IP20
fonction d'alarme:
Oui
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
brillant
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


