Legrand - Prêt-à-poser dooxie centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - blanc - 600696A

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prêt-à-poser dooxie centraliser volet roulant 1 cde sans fil + 1 inter - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 500 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972656207

Réf. Sonepar

00001265620

Réf. Fournisseur

600696A

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

500 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP41

Prêt-à-poser connectable dooxie centraliser un volet roulant composé de 1 interrupteur 230V~ de volet roulant et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Prêt-à-Poser dooxie : centraliser vos volets roulants - Blanc Composition : - 1 interrupteur pour volet roulant 230V fonctions montée/descente/stop - Contrôle uniquement les volets à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio - Livré complet avec plaque blanche et griffes- 1 commande sans fils pour volets roulants fonction montée/descente/stop livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec plaque blanche et adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils de volets roulants dooxie with Netatmo, vendues séparément

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand