Legrand - Support intermédiaire jeu de barres universel Alu 630A XL3HP 6300 - 3SBXX630ALI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support intermédiaire jeu de barres universel Alu 630A XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 270 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972793797

Réf. Sonepar

00001279379

Réf. Fournisseur

3SBXX630ALI

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

plastique

largeur:

270 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support intermédiaire jeu de barres universel Aluminium 630A - pour équipement des armoires de distribution XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Aluminium jusqu'à 630A Fourni avec vis Pour fixation sur la traverse (à commander séparément)

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand