nouveau

Legrand - Linkeo C - Plastron 2 modules 1P + RJ45 Cat.6A STP - 632937

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Linkeo C - Plastron 2 modules 1P + RJ45 Cat.6A STP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414973078558

Réf. Sonepar

00001307855

Réf. Fournisseur

632937

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Plastron Linkeo C Finition Blanc - 2 modules - pour connecteur RJ45 catégorie 6A STP

Les Atouts de l'article:

Catégorie 6A STP : pour un débit de données jusqu’à 10 Gbit/s, câble blindé2 modulesCouleur blancheLot de 10

Les Atouts de la gamme:

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand