Legrand - Liseuse 1 Commande - Epure Acier Brossé Art d'Arnould - AR67441

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 354 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625152800

Réf. Sonepar

00012515280

Réf. Fournisseur

AR67441

Marque

Legrand

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

354 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0.0043...0.039 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

diamètre externe:

80 mm

longueur d’encastrement:

39 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

39 mm

diamètre d'encastrement:

80 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Liseuse à LED 1W blanc chaud avec flexible longueur 300mm et 1 commande va-et-vient à levier chromé pour le pilotage de la liseuse Art d'Arnould univers Epure finition Acier brossé monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Liseuse à LED 1W blanc chaud (3000K) Art d'Arnould Univers Epure Acier brossé Avec 1 va-et-vient à levier cylindrique pour le pilotage de la liseuse Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande (longueur du flexible 300mm) - Levier chromé Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.